伊東電機
伊東電機の 搬送
伊東電機の コンベヤ
伊東電機の コンベヤアクセサリー
AC中重荷重用ローラ PM605BP
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07847647
品番
PM605BP-5-900-3-200-NR700A
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。
連続運転・間欠運転いずれも可能です。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パイプ幅(mm)
900
オプション
ゴムライニング仕様(天然ゴム)
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
5.6
電源
3相200V
肉厚(mm)
3.2
表面処理
ユニクロメッキ
モーター
高出力モータ
パイプ径(Φmm)
60.5
材質(パイプ)
STKM12
呼び周速
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません