宇部樹脂加工
宇部樹脂加工の 搬送
宇部樹脂加工の コンベヤ
宇部樹脂加工の ローラーコンベヤ
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42〜
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07847708
品番
CRS42-450-10BK
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,561
販売価格(税別)
¥
3,237
バスケットに入れる
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
色
黒色
軸径
10
シリーズ
CRS
材質(ローラー部)
ABS樹脂
ローラ径(Φmm)
42
ローラ長さ(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません