CRV60-350-13N CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー 宇部樹脂加工 07851542 CRV60-350-13N CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー 宇部樹脂加工 07851542

CRVシリーズ ベルト蛇行防止用ローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07851542 品番 CRV60-350-13N
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥7,570
販売価格(税別)
6,882

ベルト蛇行防止タイプのローラーです

全長L(mm)350 全長L1(mm)L+10mm ローラー径(Φmm)60 乳白色 軸径13 シリーズCRV 材質(ローラー部)ABS樹脂 材質(パイプ)ABS樹脂 パイプ肉厚(mm)4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする