Carradice(キャラダイス)
Carradice(キャラダイス)の カゴ・ボックス・収納
Carradice(キャラダイス)の ボックス・バッグ
カンブリアライトウェイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07855691
品番
C11BAG04103
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
バックマン : スポーツ、1000D コーデュラ
色
カモフラージュ
質量(g)
440
容量(L)
9
ポケット数
2
寸法(cm)
H16xD15xW38
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。