※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸ポンプ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 吸込口径(Φmm)25 周波数(Hz)60 注文コード07857562 品番25SQFD6.25S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は吸込口径・周波数など42種類から選べます 他の種類を見る
吐出口径(Φmm)25 吸込口径(Φmm)25 電動機出力(kW)0.25 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 吸込全揚程(m)-5(20℃) 吐出量(L/min)/全揚程(m)50/8.5、110/4.0 設置場所屋内
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07857562 25SQFD6.25S 55018445 25SQFD6.25SA 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 1台 72,980
欠品中
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
07857562 25SQFD6.25S 64419445 25SQFD6.25SA 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 1台 82,980 税込91,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07857684
2018-04-28
用途:
浴場の循環
旅館 葉隠館 様 (サービス業)

使用していたものが古くなったので取り換え、扱いやすく音も静かで良い今後も使用したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする