フィッツケース

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)1 注文コード07861659 品番30-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る

包装資材の環境配慮

材質
引出、外枠、天板:PP
前枠:スチロール樹脂
ホワイトクリア 耐荷重(kg)1 寸法(cm)W22.4×D30.7×H12.4 製品質量(g)600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥530 / 税込 ¥583
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07861659 30-22 07861440 30-22 フィッツケース TENMA(天馬) フィッツケース TENMA(天馬) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
部品の保管

実験研究用の部品の保管のために購入しました.よくある衣装ケースと同じです.

2025-09-03
用途:
釣具の収納
運輸・通信業

構造もしっかりとしており、使い勝手が良くサイズも豊富で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする