TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
フィッツケース
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
5.4
注文コード
07861711
品番
74-39M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
耐荷重・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
包装資材の環境配慮
材質
引出、外枠、天板:PP
前枠:スチロール樹脂
色
ホワイトクリア
耐荷重(kg)
5.4
寸法(cm)
W39×D74×H23
製品質量(g)
3100
再生材使用率(%)
10
再生材使用
使用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
930
/
税込
¥
1,023
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07861711
74-39M
07861501
74-39M
フィッツケース
TENMA(天馬)
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました