フィッツケース マルチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 07862858 品番 40-40M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮

材質引出/外枠/天板:PP、補強板:アルミ ホワイトクリア 耐荷重(kg)天板5 / 引出内4 寸法(cm)W40×D40×H30 製品質量(g)2400 再生材使用率(%)10 再生材使用使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする