Joman(旧:MCP)
Joman(旧:MCP)の 電気測定
Joman(旧:MCP)の 電気測定その他関連用品
バナナプラグ メス-メス 4mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07864258
品番
S4Q-S4Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
直径4mmの両端がメスタイプのバナナプラグカプラーです。
色
赤
定格電圧(V)
1000 CATIII
定格電流(A)
32
材質(絶縁体)
ナイロン
材質(導体)
銅