スタック可能バナナプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07864389 品番S401W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直径4mmの連結可能なバナナプラグです。

定格電圧(V)AC30 DC60 定格電流(A)15 材質(絶縁体)PVC 材質(表面)PVC リード線長さ(mm)1000 断面積(mm2)【リード】0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする