宅配ボックス搭載機能門柱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 【ポスト】ホワイト【宅配ボックス】ホワイト【門柱】プラチナステン 注文コード07889930 品番MHM50N-R
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

大容量のポスト&宅配ボックスを搭載したワイド型門柱の決定版モデル。
ポストはメール便対応、宅配ボックスは宅配120サイズ対応と業界最大級容量を実現。
豊富なバリエーションで多様なニーズにも対応可能です。

材質門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)ポスト・宅配ボックス/スチール(粉体塗装)透明アクリル表札/透明アクリル 【ポスト】ホワイト【宅配ボックス】ホワイト【門柱】プラチナステン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×465×1475(全高1825) 投函タイプ宅配ボックス:前入れ前出し/ポスト:上入れ前出し
注意
※インターホン子機は別途お買い求め下さい。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※小さなお子様が宅配ボックス内に入らないようご注意下さい。
※ブロック塀や住宅壁面への埋込施工は対応しておりません。
※生鮮食品や植物、危険物を入れないで下さい。
※本カタログの掲載の商品の仕様・価格変更または、販売終了を予告なしに行う場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする