丸三タカギ
宅配ボックス搭載機能門柱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1台
色
【ポスト】ブラック【宅配ボックス】ブラック【門柱】ブラック
注文コード
07889939
品番
MHM60N-R
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
大容量のポスト&宅配ボックスを搭載したワイド型門柱の決定版モデル。
ポストはメール便対応、宅配ボックスは宅配120サイズ対応と業界最大級容量を実現。
豊富なバリエーションで多様なニーズにも対応可能です。
材質
門柱/アルミ押出形材、木目調フィルム(木目カラーの場合)ポスト・宅配ボックス/スチール(粉体塗装)透明アクリル表札/透明アクリル
色
【ポスト】ブラック【宅配ボックス】ブラック【門柱】ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
451×465×1475(全高1825)
投函タイプ
宅配ボックス:前入れ前出し/ポスト:上入れ前出し
注意
※インターホン子機は別途お買い求め下さい。
※調光器を組み合わせて使用することはできません。
※強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※小さなお子様が宅配ボックス内に入らないようご注意下さい。
※ブロック塀や住宅壁面への埋込施工は対応しておりません。
※生鮮食品や植物、危険物を入れないで下さい。
※本カタログの掲載の商品の仕様・価格変更または、販売終了を予告なしに行う場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません