曜日別特売
BG630P2M6-530 タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエイン 07893186

BG630P2M6-530 タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエイン 07893186
BG630P2M6-530 タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエイン 07893186

タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード07893186品番BG630P2M6-530
参考基準価格(税別)¥924販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。

仕様シナヤカ530仕様その他取付張力(N):【推奨値】9.8【最大値】13歯数315タイプ片面歯形ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2周長(mm)630歯形P2M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする