商品画像

オイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カフェラテ風味

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(240mL×24本) 注文コード 07899827 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,774
販売価格(税別)
7,198

1.OIKOSドリンクは乳飲料のプロテインドリンクで、手軽に動物性のタンパク質を摂取できます。 2.タンパク質のgだけでなく、質にこだわり、効率的に吸収されることが証明された高吸収タンパク質18g配合しています。※乳タンパク質はDIAAS(消化必須アミノ酸スコア)に優れた高吸収タンパク質です。 3.脂肪ゼロ、砂糖不使用 ※脂肪ゼロとは脂質0.5g未満/100mlのものです(食品表示基準) 4.コーヒーを実際に入れることで、コーヒー本来の芳醇な香りとクリーミーなミルクが合わさり、香りを感じながらもまろやかに飲める風味を実現。

用途よく振ってからお召し上がりください。温める、または凍らせる場合は、別容器に移してください。常温を超えない温度で保存。開封後は賞味期限にかかわらず、できるだけ早めにお飲みください。
注意
※常温を超えない温度で保存

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
栄養補給とカフェ気分に!
株式会社高杉事務所 様 (その他業種)

普段コーヒーは飲みませんが、他のプロテインドリンクと違って、すごく美味しくてビックリしました!美味しいのに栄養もしっかり採れるなんて嬉しい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする