P-35 パーソナルトイレ7DAYS BOX 丸英製紙 07899940

本体 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-35 パーソナルトイレ7DAYS BOX 丸英製紙 07899940
P-35 パーソナルトイレ7DAYS BOX 丸英製紙 07899940
P-35 パーソナルトイレ7DAYS BOX 丸英製紙 07899940
P-35 パーソナルトイレ7DAYS BOX 丸英製紙 07899940
P-35 パーソナルトイレ7DAYS BOX 丸英製紙 07899940

パーソナルトイレ7DAYS BOX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード07899940品番P-35
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

非常用トイレ1人1個1週間分セット。
災害用トイレセットの備蓄不足が深刻な問題となっている中、本製品はこれひとつで非常時のトイレが使用可能となるよう開発されたセットです。
<セット内容>
LogLogトイレットペーパー×1個:アルミ真空パック加工で、防カビ・防水・耐久性に優れた10年保証の70m巻きトイレットペーパー。
凝固剤×35個:1袋で約1000ccの尿を吸収。(1袋:約8g入り)
処理袋×35枚:処理袋にはトイレの使用方法を記載。

用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用セット内容LogLogトイレットペーパー×1個、凝固剤×35個、汚物処理袋×35枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×160×135使用可能回数7
注意
※トイレットペーパー小箱カラーは画像と異なる場合があります。
※直射日光が当たらなく、濡れない場所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする