SecuSTATION
SecuSTATION モニター付録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ4台セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
内容量
1セット
対応
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
HDD
内蔵:1TB
セット内容
バレット型カメラ白色/4台
注文コード
07914010
品番
SC-DR85K-4W-500A-1HD
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
対応・HDD・セット内容
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途
1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
セット内容
バレット型カメラ白色/4台
対応
夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載
HDD
内蔵:1TB
防塵防水性能
(カメラ)IP65
画素数
カメラ:500万画素
使用場所
屋外
ストレージ
HDD:最大8TB
モニターサイズ
10.1インチ