アポロアーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07920660 品番-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ステンレス線の張りが遠投時に負けず、道糸と仕掛けの距離をしっかりとる。形状記憶線は細くしなやかで、魚の喰い込みを促す。

用途仕掛け長さ6m以下用天秤 線径(Φmm)ステンレス:1.2、形状記憶:0.7 アーム長さ(cm)17 自重(g)3弱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする