1500.58.69.04 オフロード ハンドルバーパッド domino 07921159

商品単体画像

オフロード ハンドルバーパッド

商品レビューを投稿する
63日以内出荷63日以内出荷とは
幅(mm)240
内容量1本注文コード07921159品番1500.58.69.04
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

超軽量で高密度射出成形された本体はライダーの負傷を軽減します。
カーボン調のdominoカバー付き

材質スポンジ、ナイロンカバー幅(mm)240カーボン調 ブラックタイプ丸型外径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする