商品画像
domino
オンロード クロームメッキハンドル
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
63日以内出荷とは
内容量
1本
タイプ
カスタムタイプ
注文コード
07921369
品番
0290.31.60.04
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
カスタムタイプ
取付径(Φmm)
【グリップ】22.2【ハンドル】22.2