ピンタイプ シングルチェーンスリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07922340 品番S-VE-VSL4-6X1.5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高度な製鎖技術により高い破断応力と粘り強さを合わせ持っています。組立てがとても簡単なので、工場・作業場にリンクチェーンや金具を部材として準備し、都度目的に合わせて組み立てて使用することができます。

質量(kg)2.7 タイプ1本吊り 使用荷重(t)1.1 リーチ寸法(L)(mm)1500 チェーン線径(Φmm)6
注意
※サブ画像はイメージです。(アイタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする