画像準備中

コンセントバー

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンセント個数16 仕様20Aサーキットプロテクタ×2付 定格30A(15A 2系統)・125V 注文コード07924695 品番R64733M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はコンセント個数・仕様・定格など79種類から選べます 他の種類を見る
仕様20Aサーキットプロテクタ×2付 定格30A(15A 2系統)・125V コンセント個数16 コンセント形状C-13(ロック機能付き) コード長さ(m)3 電源プラグNEMA L6-30 プラグ形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする