画像準備中

EパワーVベルト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト上幅(mm)12.5 ベルトピッチ周長(mm)3302 注文コード07925097 品番A130-E-POWER
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,630 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はベルト上幅・ベルト長さ・ベルトピッチ周長など203種類から選べます 他の種類を見る

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。

呼び番号130インチ タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト ベルト呼び長さ(inch)130 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)12.5 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム ベルトピッチ周長(mm)3302 ベルト形A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする