商品画像

- [冷蔵] 豆腐バーすき焼き風 アサヒコ 07928807 - [冷蔵] 豆腐バーすき焼き風 アサヒコ 07928807

[冷蔵] 豆腐バーすき焼き風

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12本) 注文コード 07928807 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998

1本で植物性たんぱく質10g。日本人に人気の、すき焼きに入った焼き豆腐をイメージ。甘辛醤油を染み込ませ表面を香ばしく炙った焼き豆腐バー。スティックタイプなので会社や自宅でいつでも手軽に植物性たんぱく質を摂取することが可能。もっちり噛み応えのある食感は、手軽にたんぱく質が摂取できることで人気のサラダチキンやサラダフィッシュと比べても遜色のない満足感が得られます。

用途【賞味期限:発送時点で20日以上】開封後はお早めに召し上がりください。
注意
※-10℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする