曜日別特売
MP-157 FISH PICK一撃コンパクト(ブラック) ベルモント 07929891

MP-157 FISH PICK一撃コンパクト(ブラック) ベルモント 07929891
MP-157 FISH PICK一撃コンパクト(ブラック) ベルモント 07929891
MP-157 FISH PICK一撃コンパクト(ブラック) ベルモント 07929891
MP-157 FISH PICK一撃コンパクト(ブラック) ベルモント 07929891

FISH PICK一撃コンパクト(ブラック)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード07929891品番MP-157
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

アジ・カサゴ・メバルなどの小魚を脳締めするために開発されたフィッシュピック。ハンドル内部にピックを収納できるので安全に持ち運ぶことができます。収納時は約7cmでコンパクトに収納でき、Dカン付きなので、持ち運びに便利です。絡まったPEラインをほぐすピックとしても使用できます。

材質本体:アルミニウム合金、ピック・Dカン:ステンレス(金メッキ)、ツマミ部:真鍮(金メッキ)ブラック質量(g)約37本体寸法(mm)ピック:約65×3有効長(mm)ピック:約44収納時寸法(mm)ピック:約69×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする