タンスガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード07930311 品番750883
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。
長さ調整が可能です。
ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。
耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。

用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。 付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください) 材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維 仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
注意
※〈家具転倒防止金具をご使用にあたってのご注意〉
※添付木ねじは、メーカーで標準的なものを添付しています。
※実際の取付け強度は、地震の大きさ、地震の揺れかた、取付ける相手材の材質、家具の置かれている場所・状態、等々の条件により異なります。 添付木ねじでは効果が望めない場合(壁材:コンクリート、石膏ボードなどの場合)は、必ず建築業者または工務店などの専門家にご相談の上、取付けてください。
※2段重ね以上の家具に使用する場合は、重ねた家具同士が確実に締結されていることをご確認ください(締結されていない場合は、効果が期待できません)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする