TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の キャビネット / プラボックス
TERADA(寺田電機製作所)の キャビネット
TERADA(寺田電機製作所)の 盤用キャビネット
壁取付タイプ光成端箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07930557
品番
FWE00012
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼
質量(kg)
1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×249×39
芯数
12
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ13mm以下(グロメット取付径Φ18mm以下)
適合プラグ(タイプ)
-
ケーブル入力数
1本※癒着の場合は2本