TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の キャビネット / プラボックス
TERADA(寺田電機製作所)の キャビネット
TERADA(寺田電機製作所)の 盤用キャビネット
壁取付タイプ光成端箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07930618
品番
FWK02002
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼
質量(kg)
1.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×250×50
芯数
8
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ15mm以下(グロメット取付径Φ20mm以下)
適合プラグ(タイプ)
LC(4連式)
ケーブル入力数
1本