L-897 和楽 ミニ七輪 パール金属 07938263

 

L-897 和楽 ミニ七輪 パール金属 07938263 L-897 和楽 ミニ七輪 パール金属 07938263

和楽 ミニ七輪

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07938263 品番L-897
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

旬の野菜や海の幸を炭火でお楽しみいただけます。
金網、木台付

材質本体=珪藻土、金属部=真鍮、金網=鉄(クロムめっき)、置き台=天然木 質量(g)1030 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07938263
2021-01-29
用途:
小料理用
農・林・水産業

鍋料理 焼き物に最適なお一人様用です。 
簡単火起こし、換気注意!

1人が参考にしています
対象商品:
07938263
2019-10-04
用途:
ひとりやきとり、ひとりなべ
彩建築事務所 様 (建設業・工事業)

ものづくり日本だと感心させられる七輪かえばわかります。最高

1人が参考にしています
対象商品:
07938263
2018-11-01
用途:
卓上での炊飯などに使います。
教育・研究機関

思ったより小さくて場所を取らずに調理できて助かります。以前使っていた物は大きすぎて卓上では使えず、おまけに不完全燃焼で中毒になったので外に放り出してあります。
 IHクッキングヒーターも使っていましたが、これならば土鍋が使えるのでこれからの季節にぴったりです。IHは天袋に片付けようと思います。
 おが炭のブリックを1個でちょうどごはんが3合ほど炊けました。インドネシア産のマングローブ炭を使ってみましたら、着火剤なしでも数秒で熾りました。こちらの炭の方がお手軽です。
 少しの手間で燃料費が格安になりました。料理もおいしくなりました。再生可能エネルギー活用法の一つとして愛用していきます。

2人が参考にしています
対象商品:
07938263
2018-06-26
用途:
一人晩酌で
大黒工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一人用には適当な大きさかと思います。使ってるうちにもう少し大きいのが欲しくなりますね。
次回はもう少し大きいサイズを買いたいと思います。
まぁまぁの満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
07938263
2017-12-22
用途:
串焼き、炙り
飲食業

皆さんのレビューを見ていたので、大きさは納得でした。焼き鳥も、じわじわと焼けて、遠赤の炭でなかはアツアツでした。炭も少しでいいので後片付けも楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
07938263
2016-05-23
用途:
酒のあてを炙るために

絶妙なサイズです。
大きくもなく小さくもなく。
嫁が値段を聞いて驚いていたので、質感も文句ないでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
07938263
2020-03-05
用途:
炭おこすのヘタだったら固形燃料の五徳にしよーと思ってたわオバチャン。
飲食業

お肉の油が落ちると煙出ますね。でも出ない方だと思います。ベランダで小さい七輪でゆっくりヒトリ呑みしようと思って、台所でおが炭おこす練習してお肉焼いてたらチビ3人が乱入っw炭起こし上手になったら大きめの買います笑。網を載せる部分の黒いポッチ三個のうち2個が内側に沈んでて、網を固定しずらかったので星一個減らしでー。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする