曜日別特売
D-114 ピタットミーⅡ デジタルキッチンスケール パール金属 07939444

ピタットミーⅡ デジタルキッチンスケール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07939444品番D-114
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2kgまで1g単位での計量が可能です。
薄型でコンパクト。数字が大きくて見やすいワイド液晶搭載です。
約120秒で自動的に電源が切れます。
容器の重さを差し引いて、中身の重さだけを計量できます。

機能オートパワーオフ、追加計量材質アクリル樹脂、ABS樹脂質量(g)236寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×35使用電池単4形乾電池2本ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07939444
2019-09-20
用途: 製品重量チェック
カネヨ石鹸

製品の外側に傷&汚れあり 表示部ラベルは張り直したような跡があり
中古? 手直し品? ここのメーカーの物は二度と買いません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする