BG2000UP8M25-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2000UP8M25-HA 椿本チエイン 07939481

BG2000UP8M25-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2000UP8M25-HA 椿本チエイン 07939481
BG2000UP8M25-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2000UP8M25-HA 椿本チエイン 07939481
BG2000UP8M25-HA タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2000UP8M25-HA 椿本チエイン 07939481

タイミングベルト ウルトラPXベルト(耐油・耐水仕様) UP8M-HA BG2000UP8M25-HA

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07939481
品番
BG2000UP8M25-HA
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

・高強度タイミングベルトに耐油性を付加しました・ウルトラPXベルト耐油仕様は、ウルトラPXベルトHC仕様をベースに耐油性を付加したベルトです。・油が多い雰囲気でも高強度で高精度な伝動が可能です。・耐油性・耐油性のあるゴムを採用しました。・油が多い雰囲気でもベルトの物性低下がほとんどなく、油の掛かる雰囲気での使用が可能です。・耐水性・耐水性に優れているので水分が多い雰囲気でも使用可能。・PXベルト耐水仕様より耐水性能が向上。・高強度・ウルトラPXベルトHC仕様と同等の伝導能力を有しています。・高精度・ウルトラPXベルトHC仕様と同様、取付後の運転伸びが極めて少なく高精度な電動が可能です。

仕様
耐油・耐水仕様
歯数
250
タイプ
片面歯形
ベルト幅(mm)
25
ピッチ(mm)
8
最大張力(N)
取付:408、取付推奨値:304
周長(mm)
2000
歯形
UP8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする