曜日別特売
H-7899 グルメクック シリコーン加工ガラス窓付 立つパンカバー パール金属 07940415

H-7899 グルメクック シリコーン加工ガラス窓付 立つパンカバー パール金属 07940415
H-7899 グルメクック シリコーン加工ガラス窓付 立つパンカバー パール金属 07940415

グルメクック シリコーン加工ガラス窓付 立つパンカバー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード07940415品番H-7899
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

料理の出来加減がわかるガラス窓。
立つので場所をとらず収納スペースを広々有効。
頑固な汚れもサッとひと拭き

材質本体:鉄、ガラス窓:強化ガラス、取手:フェノール樹脂質量(g)505適合サイズ(cm)24~28用寸法(外径×高さ)(mm)295×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 自宅の台所で使用

一流メーカなので、品質に問題はないのですが、今まで使ってきたものより、少し重い気がします。その分、丈夫に作られているのだとは思いますが。

対象商品 : 07940415
2022-10-16
用途: 料理時
その他業種

ガラス窓越しに料理状態がわかり、持ち手がしっかりしていてしかも立つのでとても便利です。

対象商品 : 07940415
2020-12-03
用途: 調理
その他業種

収納にしやすいです。家では取手を引っ掛けて収納しています。鍋やフライパン3通りの大きさに合うので便利です。高さがあるのも良いです。蒸し焼きや鍋物にピッタリです。

対象商品 : 07940415
2021-02-03
用途: 炒め物時に
自動車・二輪車・自転車関連業

やや重いですが、丈夫で問題ないです。
耐久性もありそうな感じです。

対象商品 : 07940415
2022-06-07
用途: 調理
リユース工房

しっかりしていますが重いです。
高齢者の母が使うには少し重かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 07940415
2018-09-06
用途: 食品加工時
製造業

蓋が立つのは非常に良いが少し重いので
収納持ち運びや収納スペースをとる

対象商品 : 07940415
2017-12-07
用途: フライパンの蓋として使用しています。
その他業種

早速、手作り餃子の蒸し焼きを作りました。前回よりも、ふっくらとしたおいしい餃子が出来上がりました。感激です。そのほかでは、焼きそばや、親子丼づくりの腕を磨いています。

対象商品 : 07940415
2018-06-11
用途: 料理

値段もお手頃で、蓋のサイズも幅広く使えて使い勝手がよくとても満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする