シーカ・ジャパン
シーカ・ジャパンの 接着剤
シーカ・ジャパンの エポキシ系接着剤
シーカ・ジャパンの 2液タイプ
高透明エポキシ注型樹脂 主剤 硬化剤セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07940585
品番
TD-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
リバーテーブルの作成などに最適。透明性に優れており厚物注型に最適なエポキシ樹脂です。
20℃の環境下で 45mm までの厚みを 1 回の注型で可能。自己脱泡性、耐UV性能に優れています。
用途
リバーテーブルの作成、家具アート品、装飾品、各種アクセサリー
セット内容
主剤、硬化剤
容量(kg)
主剤:5、硬化剤:2.25
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
7250mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200