曜日別特売
315-D381X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付) 密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業 07948197

密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送38日以内出荷とは
圧力範囲(MPa)0~50
寸法(Φmm)(面形)150
接続U3/8
ねじの種類G
内容量1セット注文コード07948197品番315-D381X50MPA-HV(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,353
販売価格(税別)
41,230

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

形状埋込形(D型)ねじの種類G寸法(Φmm)(面形)150材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続U3/8測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0圧力範囲(MPa)0~50
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする