曜日別特売
A-160L 標準スクリュー羽根 A型 三和コンベア 07952647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-160L 標準スクリュー羽根 A型 三和コンベア 07952647
A-160L 標準スクリュー羽根 A型 三和コンベア 07952647

標準スクリュー羽根 A型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)160注文コード07952647品番A-160L
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。

外径(Φmm)160(標準)外径公差(mm)+1~+7内径(Φmm)48.6(標準)内径公差(mm)0~+3ピッチ(mm)160厚さ(mm)(外端)1.6(内端)4.0羽根の長さ(mm)1500巻方向左巻き材質SS400相当タイプA
注意
※羽根のみの商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする