※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和コンベア
標準スクリュー羽根 A型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
6日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
200
注文コード
07952665
品番
A-200R
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
外径(Φmm)
200(標準)
外径公差(mm)
-5~+2
内径(Φmm)
60.5(標準)
内径公差(mm)
0~+3
ピッチ(mm)
200
厚さ(mm)
(外端)1.7(内端)4.0
羽根の長さ(mm)
1500
巻方向
右巻き
材質
SS400相当
タイプ
A
注意
※羽根のみの商品になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません