※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-240L 標準スクリュー羽根 三和コンベア 07952787 B-240L 標準スクリュー羽根 三和コンベア 07952787

標準スクリュー羽根

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプB 注文コード07952787 品番B-240L
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はタイプなど36種類から選べます 他の種類を見る

【標準スクリュー羽根 A型】
羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
【標準スクリュー羽根 B型】
羽根の材質はSS400相当品を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
【標準スクリュー羽根 STB型】
羽根の材質はSUS304を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。

厚さ(mm)(外端)4.5(内端)4.5 タイプB ピッチ(mm)200 内径(Φmm)76.3(標準) 外径(Φmm)240(標準) 巻方向左巻き 羽根の長さ(mm)1500

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする