画像準備中

ソムリフト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)500 注文コード07975966 品番LU-500
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は耐荷重など2種類から選べます 他の種類を見る

昇降機能を油圧リフトユニットとして商品化しご提供するもので用途はお客様自身でお考えいただく製品です。ロボットアームを思わせるシンプルでコンパクトな構造ですから、例えば半製品や部品などの上下動を必要とする作業に活用しますと、お気に入りの装置になります。
垂直昇降機構は油圧式です。駆動方式には足踏(手動)方式と電動式、エアー式があります。いずれも遠隔操作が可能です。
重荷重に対応できます。駆動源が油圧のため、小型ながら耐荷重が300kg、500kgの2タイプがあります。複数使用でさらにアップさせることもできます。
省スペースです。ソムリフトの全幅は200mmですので取付けスペースが小さくてすみます。また、ソムリフトを2本、4本使用すれば中間にスペースが生まれ有効利用がはかれます。
加工費が削減できます。取付けはブラケットにボルト止めですので、マスト加工、モーターセット加工等が不要です。

耐荷重(kg)500 最低高さ(mm)300 最高高さ(mm)700 揚程A(mm)400 全幅(mm)200 全長L(mm)437 シリンダー圧力/20.6MPa、容積/130cm3 仕様(ラム径×行程)Φ45×79mm、(動源部)単動ラムシリンダー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする