曜日別特売

空冷オイルクーラー 7×7×2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード07976063品番SOC-A2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥134,600

7×7×2=98のバリエーションでニーズにすばやくお応えします。
システムコンポ式オイルクーラーとして、巾広いニーズにすばやく、しかもローコストで対応。
作動油・潤滑油を常に適正な温度に保持し、機器の精度維持と高効率をお約束します。
導入までのフロントサービスはもちろん、アフターサービスについても態勢は万全です。
お求めいただいた製品のボルト1本、ナット1個にいたるまですべて在庫管理するシステムをとっていますから、安心してご採用いただくことができます。

サイズ2タイプAタイプ:縦置使用(基本形)寸法L(mm)40寸法H(mm)80寸法A(mm)438寸法F(mm)50寸法D(mm)470寸法E(mm)380寸法B(mm)454寸法C(mm)232寸法I(mm)35寸法J(mm)280寸法G(mm)150寸法K(mm)404設置姿勢縦置回路数1Pass

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする