東海ゴム工業
東海ゴム工業の 高圧用管継手
東海ゴム工業の 高圧用アダプタ
高圧ホース用アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07982677
品番
6-0404
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
形状
アダプタ
質量(g)
50
管接続口径
R1/4×G1/4
パーツNo.
No.6
接続ねじ種類
R×G