東海ゴム工業
東海ゴム工業の 高圧用管継手
東海ゴム工業の 高圧用アダプタ
高圧ホース用アダプタ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07982713
品番
6-1616
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
アダプタ
質量(g)
315
管接続口径
R1×G1
パーツNo.
No.6
接続ねじ種類
R×G