東海ゴム工業
東海ゴム工業の 高圧用管継手
東海ゴム工業の 高圧用アダプタ
高圧ホース用アダプタ
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07982844
品番
9-0808
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
形状
アダプタ
質量(g)
130
管接続口径
G1/2
パーツNo.
No.9
接続ねじ種類
G