東海ゴム工業
東海ゴム工業の 高圧用管継手
東海ゴム工業の 高圧用アダプタ
高圧ホース用アダプタ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07982896
品番
10-0808
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
形状
アダプタ
質量(g)
80
管接続口径
R1/2×G1/2
パーツNo.
No.10
接続ねじ種類
R×G