高圧ホース用アダプタ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07983002 品番 12-0404
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
形状アダプタ 質量(g)30 管接続口径R1/4×G1/4 パーツNo.No.12 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07983002
2023-08-08
用途:
機械のメンテナンス時

安価かつ良い商品でしたので、再購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする