東海ゴム工業
東海ゴム工業の 高圧用管継手
東海ゴム工業の 高圧用アダプタ
高圧ホース用アダプタ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07983018
品番
12-0606
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
形状
アダプタ
質量(g)
55
管接続口径
R3/8×G3/8
パーツNo.
No.12
接続ねじ種類
R×G