高圧ホース用アダプタ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07983063 品番 13-0606
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
形状アダプタ 質量(g)100 管接続口径R3/8×G3/8 パーツNo.No.13 接続ねじ種類R×G

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07983002
2023-08-08
用途:
機械のメンテナンス時

安価かつ良い商品でしたので、再購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする