東京精密発條
ポストカバー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
呼び番号
6030
注文コード
07984217
品番
6030
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポストカバーは、ダイセットに簡単な取り付けで、ガイド部分に発生する事故と精度のトラブルを同時に保護するプレス作業用安全カバーです。
質量(kg)
4.24
タイプ
開放形
D
225
寸法d(mm)
150
幅B(mm)
35
寸法D(mm)
35
止め輪
止め輪なし
呼び番号
6030
基本動定格荷重Cr(N)
126000
基本静定格荷重Cor(N)
126000
基本定格荷重Cr(N)
126000
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
止め輪なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません