※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
D8スタッドーウイング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07984865
品番
D8-316-3010-170-CR
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
9
寸法a(mm)
2
寸法D(mm)
6
寸法D1(mm)
22
スタッド径(Φmm)
6