D8-316-411-170-CR D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 07985066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D8-316-411-170-CR D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 07985066
D8-316-411-170-CR D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 07985066
D8-316-411-170-CR D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社) 07985066

D8スタッドーベイル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07985066品番D8-316-411-170-CR
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809
寸法L(mm)11寸法L1(mm)5.3寸法a(mm)2寸法D1(mm)23寸法L2(mm)21スタッド径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21839728
2022-09-18
用途: バイクメンテナンス
奈良トヨタ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

商品はよいものでした
Dリング付きが希望だったのですが、検索画面が私には使いにくくDリング無しが届きました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品詳細に記載のメーカーカタログをご確認ください。D8-316-4~で始まる商品がD環付になります

対象商品 : 07985136
2021-10-05
用途: SMART 450 エンジンフード固定ねじの代用

L寸法14だと純正品の代わりに使えます。L寸法12も試しましたが短めでした。

1が参考にしています
対象商品 : 07985233
2021-09-15
用途: バイクメンテナンス

カタログ見ながらゆっくり選べました。必要数をかえて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 07985154
2020-12-08
用途: ドカティのカウル取り付け
サービス業

探しに探した品物です。
ドカティムルティストラーダ1000のカウル取り付けに必要なのですが純正部品は高いしもうないかも。
鍋屋さんのクイックファスナーは細かくサイズが豊富なので探し物が必ず見つかると思います。

対象商品 : 21839588
2017-08-24
用途: バイクカウルに使用

同社製D8-リテーナと使用。
NSR50のカウルにピッタリ!純正は高いですからね…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする