D8-314-111-190 D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社) 07985398

D8-314-111-190 D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社) 07985398
D8-314-111-190 D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社) 07985398

D8スタッドーマイナス溝

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法L(mm)11
寸法L1(mm)2
材質/仕上スチール・焼入/三価クロメート処理
内容量1個注文コード07985398品番D8-314-111-190
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
材質/仕上スチール・焼入/三価クロメート処理スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)2寸法D1(Φmm)8寸法a(mm)1.3寸法L(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: CBR900RR SC28
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマル部品は鉄製で全部錆びてるし、何個か落下紛失していたので
思い切って一台分全部をステンレス製に買い替えました。
マイナス溝仕様はドライバーがズレて回し難いから嫌いなのですが、
プラス溝には一番長い22mmが用意されてなかったので止む無しです。
ステン製新品でピカピカなのは気分良いですが、メリットはそれだけです。
因みに純正品やバイク用としてパッケージングされた製品は異様に高いですが、このシリーズは1本300円前後で安いのも助かります。

2025-04-26
用途: バイクのカウル止め
グリーンF建設業・工事業

バイクのFRPカウルを止めるのにボルト止めは面倒くさいので変更したんですが、メッチャ便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする