NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
D8-RC リセプタクルークリップオン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07986335
品番
D8-336-300-121
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
フレームに横からはめ込むリセプタクル。
丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
適合
スタッド径/6mm
材質/仕上
(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
寸法H(mm)
9.3
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
25